Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401116 Herst.-Nr.: BKBNSD120 EAN/GTIN: 4012740846998 |
| |
|
| | |
| Nivellierset M8x120mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG.Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. Nivellierbereich: 136...187 mm, mit Trittschalldämmung: true, geeignet für Kanäle: true, geeignet für Kassetten: false, Material des Fußes: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKBNSD120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,46* | € 47,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,06* | € 48,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,66* | € 48,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,42* | € 48,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,95* | € 50,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|