Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401270 Herst.-Nr.: RLV1230 EAN/GTIN: 4012002247341 |
| |
|
| | |
| Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VQ12/R12.Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen stufenweisen Absenken der Gerätebecher bis 30 mm pro Einheit. Ausführung: für Gerätebecher, Werkstoff: Polyamid (PA) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | RLV1230 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,15* | € 6,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,26* | € 6,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,26* | € 6,23* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,41* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|