Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401274 Herst.-Nr.: VDE09057011 EAN/GTIN: 4012002247549 |
| |
|
| | |
| Verschlussdeckel E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau.Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. RAL-Nummer: 7011, Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): 0, Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): 0, Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0, Anzahl der Gerätebecher: 0, Anzahl der Einführungen: 0, geeignet für Betoninstallation: true, mit Bodenbelagaussparung: true, Bodenbelagsschutzrahmen: true, Breite Einbaumaß: 253 mm, Länge Einbaumaß: 200 mm, Min. Einbautiefe: 60 mm, geeignet für Nasspflege: false, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm, geeignet für Unterflurkanal: true, geeignet für Hohlbodeneinbau: true, geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Ausführung Deckel: sonstige, geeignet für Inneneinsatz: true, geeignet für Außeneinsatz: false, mit Kabelauslass im Deckel: false, geeignet für Böden in Computerräumen: true, Verriegelbarer Deckel: true, Äußere Breite: 272 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VDE09057011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 31,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,53* | € 32,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,63* | € 32,08* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,37* | € 33,28* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,70* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|