Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401281 Herst.-Nr.: VDQ06129005 EAN/GTIN: 4012002244234 |
| |
|
| | |
| Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz.Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. RAL-Nummer: 9005, Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): 0, Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): 0, Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0, Anzahl der Gerätebecher: 0, Anzahl der Einführungen: 0, geeignet für Betoninstallation: true, mit Bodenbelagaussparung: true, Bodenbelagsschutzrahmen: true, Breite Einbaumaß: 200 mm, Länge Einbaumaß: 200 mm, Min. Einbautiefe: 62 mm, geeignet für Nasspflege: false, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm, geeignet für Unterflurkanal: true, geeignet für Hohlbodeneinbau: true, geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Ausführung Deckel: sonstige, geeignet für Inneneinsatz: true, geeignet für Außeneinsatz: false, mit Kabelauslass im Deckel: false, geeignet für Böden in Computerräumen: true, Verriegelbarer Deckel: true, Äußere Breite: 219 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VDQ06129005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,88* | € 29,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,07* | € 30,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,24* | € 30,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,06* | € 31,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,33* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|