Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401425 Herst.-Nr.: AKBA2500701V EAN/GTIN: 4012002242889 |
| |
|
| | |
| Blinddeckel- Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x70mm.Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Breite: 250 mm, Funktion: Außeneck, Höhe: 70 mm, Länge: 800 mm, Anzahl der Montageöffnungen: 0, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | AKBA2500701V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,25* | € 231,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,46* | € 235,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,15* | € 242,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 201,51* | € 243,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,22* | € 246,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|