Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401441 Herst.-Nr.: AKBAS3000701 EAN/GTIN: 4012002243046 |
| |
|
| | |
| Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Breite: 300 mm, Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt, Funktion: Abzweig, Höhe: 70 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Montageöffnung: ohne, mit Anschlussöffnung: true, mit Überstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | AKBAS3000701 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,48* | € 60,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,00* | € 61,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,59* | € 63,23* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,17* | € 63,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,62* | € 64,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|