Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401458 Herst.-Nr.: AKBI2000401 EAN/GTIN: 4012002243213 |
| |
|
| | |
| Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm.Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Breite: 200 mm, Funktion: Inneneck, Höhe: 40 mm, Länge: 800 mm, Anzahl der Montageöffnungen: 0, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | AKBI2000401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 114,88* | € 144,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,68* | € 146,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 120,85* | € 151,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,55* | € 152,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,26* | € 153,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|