Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-Abdeckung N500 für Dichtungsband 800mm R12 BKAD500R12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3401647
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKAD500R12
EAN/GTIN:
     4012002239957
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
hager schalterabdeckung
Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 500x800mm.Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. Breite: 470 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 800 mm, Abdeckung Montageöffnung: true, Deckelbefestigung rastend: false, Anzahl der Montageöffnungen: 1, Ausführung Deckel: flach, Ausführung Kabelauslass: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
BKAD500R12
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,52*
€ 91,13*
€ 5,46*
ab € 72,53*
€ 92,43*
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 95,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,21*
€ 95,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,12*
€ 97,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.