Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401960 Herst.-Nr.: UKB190480 EAN/GTIN: 4012002238677 |
| |
|
| | |
| Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 48 mm auf der Rohdecke.Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. Kanalbreite: 190 mm, Kanalhöhe: 48 mm, geeignet für Dehnungsfuge: false, mit Potentialausgleich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UKB190480 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,98* | € 5,14* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 4,022* | € 5,192* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,1855* | € 5,4055* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,02* | € 6,03* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|