Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3402445 Herst.-Nr.: BKFDE600105 EAN/GTIN: 4012002240649 |
| |
|
| | |
| Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 600x(105-150)mm.Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. Breite: 600 mm, Höhe: 105 mm, Nivellierbereich: 105...150 mm, geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: false, geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: true, geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKFDE600105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,90* | € 118,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,96* | € 120,12* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,07* | € 124,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,00* | € 125,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,82* | € 126,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|