Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetr. Technikteil Fernmeldeanschluss TAE 3x6 NFN SL20055945D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3402600
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20055945D1
EAN/GTIN:
     4012740852005
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
Geräteträger
Abdeckung TAE Dose
Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm Dekor Aluminium.Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. Halogenfrei: true, Einsatztemperatur: 5...60 °C, Montagerichtung: horizontal, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Höhe Sockelleistenkanal: 55 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Anzahl der Geräteeinheiten: 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SL20055945D1
Weitere Suchbegriffe: TAE Abdeckung, TAE Dose, hager tae abdeckung, abdeckung tae dose, alu geräteträger, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 29,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,31*
€ 29,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 29,52*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,87*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.