Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 600x250mm AG14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3407236
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062807R9999
EAN/GTIN:
     4011617628071
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung, Ausführung der Abdeckung ohne Schlitz, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 26,5 mm, Anzahl der Reihen: 4, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
AG14
Ident Code:
2CPX062807R9999
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,15*
€ 35,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 35,80*
€ 5,46*
ab € 26,75*
€ 36,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 36,98*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,43*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.