Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3407238 Herst.-Nr.: 2CPX062886R9999 EAN/GTIN: 4011617628866 |
| |
|
| | |
| Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 26,5 mm, Anzahl der Reihen: 0, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | AG160 | Ident Code: | 2CPX062886R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,01* | € 30,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,11* | € 30,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,64* | € 30,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,97* | € 31,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,70* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|