Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEM11-FBP.60 Erdschlusswäch ter CEM11-FBP-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3410237
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAJ929200R0060
EAN/GTIN:
     4013614388620
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Profibus Buskoppler
FBP FieldBusPlug Erdschlusswächter CEM11-FBP.60 zum Einsatz mit dem Universal Motor Controler UMC100-FBP. Bohrungsdurchmesser 35mm. Erdschlussströme mA 120, 1000, 2000, 2800, 4000, 4800, 6000, 6800. Breite: 135 mm, Höhe: 38 mm, Tiefe: 116 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Potentialtrennung: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 2 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 24 V, Versorgungsspannung DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Funkstandard eGPRS: false, Funkstandard LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CEM11-FBP-60
Ident Code:
1SAJ929200R0060
Weitere Suchbegriffe: abb erdschlussrelais, profibus buskoppler, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,21*
€ 220,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,00*
€ 226,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,03*
€ 244,33*
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 417,53*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.