Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 6A 50/60Hz LC2K0601F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3435765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0601F7
EAN/GTIN:
     3389110429411
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
wendeschütz ac
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 110V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K0601F7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 2,2kW@400V. Sehr kompakt, DIN- Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 110V 50/60Hz AC-Spule und 2NC eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert. Breite: 90 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 58 mm, Tiefe: 57 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 2,2 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 110 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,24 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC2K0601F7
Ident Code:
LC2K0601F7
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 110v, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,94*
€ 53,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,96*
€ 57,48*
€ 5,46*
ab € 46,13*
€ 58,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,60*
€ 58,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,25*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.