Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 6A 50/60Hz LC2K0601P72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3435771
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0601P72
EAN/GTIN:
     3389110503517
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz 2,2kw
schneider wendeschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es bietet 230V 50/60Hz AC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Wendekreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN- Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach). Breite: 90 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 58 mm, Tiefe: 57 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 2,2 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 230 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,24 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC2K0601P72
Ident Code:
LC2K0601P72
Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,28*
€ 58,65*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,50*
€ 62,37*
€ 5,46*
ab € 51,85*
€ 63,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,01*
€ 64,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,49*
€ 76,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.