Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3444221 Herst.-Nr.: XB6CW1B5B EAN/GTIN: 3389110763744 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Lochdurchmesser: 16,2 mm, Farbe des Knopfes: weiß, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Schutzart (IP): IP65/IP67, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: quadratisch, Versorgungsspannung der Lampe: 24 V, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XB6CW1B5B | Ident Code: | XB6CW1B5B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,55* | € 16,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,38* | € 16,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,63* | € 16,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,16* | € 18,77* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,69* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|