Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster grün flach 1S 1Ö XB6CW3B5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3444223
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6CW3B5B
EAN/GTIN:
     3389110763805
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Lochdurchmesser: 16,2 mm, Farbe des Knopfes: grün, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Schutzart (IP): IP65/IP67, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: quadratisch, Versorgungsspannung der Lampe: 24 V, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XB6CW3B5B
Ident Code:
XB6CW3B5B
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, schneider leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,63*
€ 16,53*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 16,68*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,75*
€ 3,90*
ab € 13,24*
€ 18,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.