Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3444228 Herst.-Nr.: XB6DA22B EAN/GTIN: 3389110764390 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Lochdurchmesser: 16,2 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Schutzart (IP): IP65/IP67, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rechteckig, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XB6DA22B | Ident Code: | XB6DA22B |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,97* | € 9,79* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,98* | € 9,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,41* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,22* | € 10,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,67* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|