Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wanddose 5/125A 500V IP67 7h 2139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3470485
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2139
EAN/GTIN:
     4015394013327
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
125A5P 7H500V Wanddose IP67 mit X-CONTACT Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 9005, Polzahl: 5, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 125 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 100 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
2139
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 5-polig 125a, cee wanddose, cee wanddose ip67, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 794,61*
€ 885,39*
1
€ 5,95*
ab € 797,12*
€ 885,94*
1
Frei Haus
ab € 805,82*
€ 893,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 804,63*
€ 895,05*
Lager 6318
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 892,19*
€ 984,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 984,25*
€ 1.171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,05*
€ 1.132,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,34*
€ 1.103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,19*
€ 1.061,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2.952,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.