| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3471348 Herst.-Nr.: 4251 EAN/GTIN: 4015394022992 |
| |
|
| | |
| 16A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP44 lichtgrau RAL 7035 Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, Stromversorgung: CEE 16 A, Bauform: Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 4251 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 67,08* | € 80,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 63,92* | € 81,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 64,01* | € 81,72* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,87* | € 84,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 65,07* | € 85,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 401,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|