Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3484256 Herst.-Nr.: XB4BD25 EAN/GTIN: 3389110118964 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit ( Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Wahlschalter in der Farbe schwarz verfügt über 1 Schließer und 1 Öffner und hat 2 Stellungen. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP67/IP69K, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): 13: Rastend *: 1 S + 1 Ö Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XB4BD25 | Ident Code: | XB4BD25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,67* | € 18,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,54* | € 18,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,58* | € 18,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,22* | € 19,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,06* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|