Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter 2-St. XB4BK124B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3484270
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK124B5
EAN/GTIN:
     3389110892208
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit ( Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtwahlschalter in der Farbe rot beinhaltet eine universelle LED und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Der Schalter verfügt über 2 Stellungen sowie 1 Schließer und 1 Öffner. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: rot, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XB4BK124B5
Ident Code:
XB4BK124B5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,68*
€ 34,48*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,84*
€ 34,60*
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 35,32*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,47*
€ 37,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,31*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.