Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter zwangsbetätigt XCSPL551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3484543
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSPL551
EAN/GTIN:
     3389110866308
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSPL-Sicherheits Positionsschalter, Gerader Hebel- Mittig, 1 Öffner und 1 Schließer, Pg11 Anschluss. Schaltfunktion: sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Schwenkhebel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,55 A, Breite des Sensors: 30 mm, Höhe des Sensors: 161 mm, Länge des Sensors: 30 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSPL551
Ident Code:
XCSPL551
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,12*
€ 39,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,10*
€ 40,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,54*
€ 46,76*
€ 5,95*
ab € 38,79*
€ 51,19*
€ 6,90*
ab € 47,67*
€ 66,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.