Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 4 Richtungen l=54mm IP65 XD4PA24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3484653
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD4PA24
EAN/GTIN:
     3389110887433
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Joystick
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Joystick in der Farbe schwarz verfügt über 4 Richtungen, die 1-stufig betätigt werden können und einen Rückzug zur Nullstellung haben. Das Gerät verfügt über 1 Schließer pro Richtung. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Federklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Anzahl der Schaltstellungen: 4, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 10 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 4, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 1, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Chrom, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0,0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 54 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XD4PA24
Ident Code:
XD4PA24
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Steuerschalter, Stufenschalter, betätigungselement, Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 56,30*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 45,36*
€ 56,31*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,88*
€ 56,43*
€ 5,00*
ab € 46,13*
€ 56,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,60*
€ 68,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.