Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste blau flach Kalotte glatt blau ZB4BW363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3485599
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BW363
EAN/GTIN:
     3389110889833
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit ( Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieses ergonomische Leuchtdrucktaster Frontelement in der Farbe blau ist unbeschriftet und tastend. Das Frontelement ist kompatibel mit den universellen LED-Modulen und wird in einer Bohrung von 22mm montiert. Die Befestigung erfolgt durch eine erschütterungsfeste Anschlussschraube. Um ein vollständiges Komplettgerät zu schaffen, kann dieses Frontelement mit einem Befestigungsflansch sowie einer Vielzahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör kombiniert werden. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: blau, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ZB4BW363
Ident Code:
ZB4BW363
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 5,69*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 4,29*
€ 5,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 5,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 5,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.