Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3488356 Herst.-Nr.: 990NAD21810 EAN/GTIN: 3595861136380 |
| |
|
| | |
| Kommunikationsmodule für Modbus Plus und dezentrale E/A. Zubehör Kabel. Modbus+ Drop-Kabel, linksseitiger Kabelabgang, für 984 SPS oder Bridge/Repeater, Länge 2,4 m. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 0,0, Länge: 2,4 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, geeignet für Eingangskarte SPS: true, geeignet für Ausgangskarte SPS: true, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 990NAD21810 | Ident Code: | 990NAD21810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,56* | € 42,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,47* | € 45,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,60* | € 52,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,63* | € 54,91* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,05* | € 54,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|