Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücke 20-polig 36A 250V für 93.21/.01/.51 blau 093.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3490463
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     09320
EAN/GTIN:
     8012823122977
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 6 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Klemmen von bis zu 20 Schraubfassungen, L= 121 mm, für Fassung 93.01/93.51, Farbe blau Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kammbrücke, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
093.20
Ident Code:
09320
Weitere Suchbegriffe: Kammschiene, Reihenklemmen, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen blau, kammschiene, industrierelais finder, Steckfassung für Zeitbaustein, Relaisfassung, Sockel, Fassung, Sockelfassung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,15*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 2,22*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,23*
1
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,28*
2 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 1,66*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.