| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3504529 Herst.-Nr.: 122092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 230 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 115 mm, Tiefe: 315 mm, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAP010408-SOND-RAL* | Ident Code: | 122092 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,37* | € 125,80* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 106,97* | € 133,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,47* | € 151,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,65* | € 153,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|