| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3504808 Herst.-Nr.: 122389 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Anreihrahmen, um zwei Felder miteinander zu verbinden, mit Designleiste RAL5017, Stahlblech, Breite 75mm, Tiefe, 600mm, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 115 mm, Ausführung: Komponente für Anreihtechnik, Höhe: 90 mm, Tiefe: 1980 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSAF200106-SOND-RAL* | Ident Code: | 122389 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 280,97* | € 331,50* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,53* | € 350,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,05* | € 400,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 348,24* | € 405,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|