Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set B 600xT 400 f. konv. Lichtbogensch. XSPTA0604-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3504874
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 600mm, Tiefe 400mm, Materialstärke 1,25mm; Sonderfarbe. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist: incl. 4Stk Doppel- Verschlusshaken, 8Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung Farbe: sonstige, Breite: 300 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 500 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XSPTA0604-SOND-RAL*
Ident Code:
122518
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,65*
€ 122,48*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,71*
€ 132,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,88*
€ 148,21*
€ 5,95*
ab € 120,44*
€ 150,19*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.