Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 1000x800mm f. konv. Lichtbogensch. XSPTA1008-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3504882
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1000mm, Tiefe 800mm, Materialstärke 1,25mm; Sonderfarbe. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist: incl. 4Stk Doppel- Verschlusshaken, 8Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung Farbe: sonstige, Breite: 700 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 900 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XSPTA1008-SOND-RAL*
Ident Code:
122526
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,11*
€ 199,91*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,03*
€ 216,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,76*
€ 239,98*
€ 5,95*
ab € 204,31*
€ 243,07*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.