| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3504977 Herst.-Nr.: 122622 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Leiste für Steckblende, damit der Montagerahmen von der Steckblende abgedeckt wird, Stahlblech, pulverbeschichtet, Sonderfarbe, Montagematerial, anschraubbar, Breite 1200mm, Höhe 650mm Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 50 mm, Tiefe: 1120 mm, RAL-Nummer: 0, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 650 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSFD0612-SOND-RAL* | Ident Code: | 122622 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,92* | € 36,84* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,25* | € 39,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,51* | € 43,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,98* | € 44,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|