Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsachse 172mm K1/2S 4K6172MMK1/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3505090
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1314691
EAN/GTIN:
     8711426184640
Suchbegriffe:
Schalterachse
eaton (moeller) schalterachse
Zubehör für Dumeco Typ DMV 160N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 6mm quadratisch, für Drehgriffe K1 und K2S Länge: 172 mm, Querschnitt-Höhe: 6 mm, Querschnitt-Breite: 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
4K6172MMK1/2S
Ident Code:
1314691
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.