| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3505103 Herst.-Nr.: 1314996 EAN/GTIN: 8711426834644 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Dumeco Typ DMV 160N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 6mm quadratisch, für Drehgriffe K1 und K2S Länge: 116 mm, Querschnitt-Höhe: 6 mm, Querschnitt-Breite: 6 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 4K6116MMK1/2S | Ident Code: | 1314996 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,55* | € 9,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,56* | € 9,39* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 9,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|