| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3505408 Herst.-Nr.: 143956 EAN/GTIN: 4015081404902 |
| |
|
| | |
| Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Breite: 750 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 60 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 150,5 mm, mit Tragschiene: false, mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EP75GTL7-OG | Ident Code: | 143956 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 100,47* | € 123,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,07* | € 123,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 101,49* | € 125,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,34* | € 136,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,18* | € 139,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|