Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Aktor 2Zonen Nicht potenzialfrei 400W FAE14SSR-RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3506681
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014029
EAN/GTIN:
     4010312314173
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Schaltaktor
schaltaktor
Einzelraumregelung geräuschlos mit 2 Kanälen, 400W. 2 Solid-State-Relais nicht potenzialfrei. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Sind beide Relais eingeschaltet, werden 0,4 Watt benötigt. Die Nennschaltleistung von 400W gilt für einen Kontakt und auch als Summe beider Kontakte. Ab der Fertigungswoche 51/17 mit automatischer elektronischer Übertemperatur-Abschaltung. Bei einer Last < 1W muss ein GLE parallel zur Last geschaltet werden. Mit den Drehschaltern werden zunächst die Sensoren eingelernt. Die Kanäle können entweder gemeinsam gleich eingelernt werden, unterer Drehschalter in Position 1+2, oder ganz getrennt in den Positionen 1 oder 2. Danach wird mit dem mittleren Drehschalter die Betriebsart eingestellt: PWM 1 für Ventile mit thermoelektrischem Stellantrieb, T = 4 Minuten. PWM 2 für Ventile mit motorischem Stellantrieb, T = 15 Minuten. 2-Pt für 2-Punkt-Regelung. Betriebsart PWM-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Temperaturdifferenz eingestellt, bei der zu 100% eingeschaltet wird. Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet. Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird zu 100% eingeschaltet. Wenn die Ist-Temperatur zwischen (Soll-Temperatur – Hysterese) und Soll-Temperatur liegt, wird abhängig von der Temperaturdifferenz mit einer PWM in 10%- Schritten ein- und ausgeschaltet. Je geringer die Temperaturdifferenz, desto kürzer die Einschaltzeit. Durch die Ein­stellbarkeit des 100%-Wertes kann die PWM an die Heizkörpergröße bzw. -trägheit angepasst werden. Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um. Im Heiz­betrieb ist grundsätzlich die Frostschutz­funktion aktiv. Sobald die Ist-Temperatur unter 8 °C fällt, wird in der gewählten Betriebsart auf 8 °C geregelt. Betriebsart 2-Punkt-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur eingestellt. Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet. Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird eingeschaltet. Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um. Mit dem unteren Drehschalter wird die Art der angeschlossenen Stelleantriebe angewählt: SA NC für Stellantrieb NC (normally closed) oder SA NO für Stellantrieb NO (normally open). Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt, so werden diese mit ODER verknüpft. Wenn ein oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der Ausgang ausgeschaltet. Im Heizbetrieb bleibt aber der Frostschutz aktiv. Werden Bewegungsmelder FBH eingelernt, so werden diese mit UND verknüpft. Wenn alle FBH Nicht Bewegung gemeldet haben, wird auf Stand-by Absenkbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird die Soll-Temperatur um 2° abgesenkt, im Kühl­betrieb um 2° angehoben. Sobald ein FBH wieder Bewegung meldet, wird auf Normalbetrieb geschaltet. Werden FBH und Funktaster eingelernt, so gilt immer das zuletzt empfangene Telegramm. Ein FBH schaltet bei Bewegung also einen mit dem Funktaster gewählten Absenkbetrieb wieder aus. Wird ein Funktaster eingelernt, so ist die Belegung der 4 Tasten fest mit folgenden Funktionen belegt: Rechts oben: Normalbetrieb (auch per Schaltuhr mit der Funktion ein aktivierbar). Rechts unten: Nacht-Absenkbetrieb um 4°, im Kühlbetrieb Anhebung um 4° (auch per Schaltuhr mit der Funktion aus aktivierbar). Links oben: Stand-by-Absenkbetrieb um 2°, im Kühlbetrieb Anhebung um 2°. Links unten: Aus (im Heizbetrieb Frostschutz aktiv, im Kühl­betrieb dauerhaft aus). Störbetrieb: Wird länger als 1 Stunde kein Funktelegramm eines Temperatursensors empfangen, leuchtet die LED und es wird auf Störbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird bei PWM 1 1,2 Minuten eingeschaltet und 2,8 Minuten ausgeschaltet. Bei PWM 2 und 2-Pt betragen die Zeiten 4,5 Minuten ein und 10,5 Minuten aus. Im Kühlbetrieb wird ausgeschaltet. Wird wieder ein Funktelegramm empfangen erlischt die LED und es wird automatisch wieder auf Normalbetrieb geschaltet. Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 2, Max. Ausgangsstrom: 1,7 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 4 A, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 1, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: false, Handschaltung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
FAE14SSR-RS485
Ident Code:
30014029
Weitere Suchbegriffe: Temperatursteuergerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,28*
€ 50,60*
€ 5,00*
ab € 40,50*
€ 50,61*
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 52,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,69*
€ 52,01*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,79*
€ 54,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.