| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3510113 Herst.-Nr.: 2CPX046230R9999 EAN/GTIN: 4011617462309 |
|
|
| | |
| TriLine-Zubehör, Verbindungsset zur Anreihung, für die Montage von Schrank- Schrank Trennwänden Farbe: sonstige, Breite: 260 mm, Ausführung: Komponente für Anreihtechnik, Höhe: 40 mm, Tiefe: 320 mm, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZ147 | Ident Code: | 2CPX046230R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,44* | € 58,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,35* | € 58,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,72* | € 60,27* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,37* | € 60,86* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,03* | € 62,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|