| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3510250 Herst.-Nr.: 2CPX062638R9999 EAN/GTIN: 4011617626381 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter 5-polig, Sammelschienenmittenabstand 40 mm, für Cu- Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm (durch Ausbrechen des Halters). Polzahl: 5, Schienenabstand: 40 mm, Max. Bemessungsstrom: 360 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX95P2 | Ident Code: | 2CPX062638R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,44* | € 24,21* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 24,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,97* | € 24,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,22* | € 25,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,53* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|