Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionselement Federzuganschl. Hand/Auto f.DIL/MSC DIL-SWD-32-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514037
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118561
EAN/GTIN:
     4015081168316
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Funktionselement, Anbindung an SmartWire-DT: ja, verwendbar für: DILM(C)7… - DILM(C)32…, DILM38…, DILA…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, MSC-D(E)-...(24VDC) Breite: 45 mm, Höhe: 38 mm, Tiefe: 72 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 3 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 2, Anzahl der digitalen Ausgänge: 1, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 10...84 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 15 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 20,4...28,8 V, Zulässige Spannung am Eingang: 15 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DIL-SWD-32-002
Ident Code:
118561
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,52*
€ 31,16*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 27,77*
€ 31,37*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 27,60*
€ 31,37*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 29,7569*
€ 33,0469*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 156,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100415
ab € 124,03*
Zubehör
Eaton
102964
ab € 104,84*
Zubehör
Eaton
102965
ab € 104,35*
Zubehör
Eaton
102970
ab € 109,26*
Zubehör
Eaton
102971
ab € 110,05*
Zubehör
Eaton
102973
ab € 119,22*
Zubehör
Eaton
102974
ab € 125,90*
Zubehör
Eaton
102980
ab € 263,61*
Zubehör
Eaton
121740
ab € 113,11*
Zubehör
Eaton
121742
ab € 115,32*
Zubehör
Eaton
283161
ab € 85,65*
Zubehör
Eaton
283164
ab € 85,59*
Zubehör
Eaton
283167
ab € 99,57*
Zubehör
Eaton
283168
ab € 146,96*
Zubehör
Eaton
283169
ab € 176,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.