Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3514154 Herst.-Nr.: 2CPX042308R9999 EAN/GTIN: 4011617423089 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 931 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 12 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 931 mm, Bemessungsstrom In: 360 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZXM2010 | Ident Code: | 2CPX042308R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,60* | € 49,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,87* | € 49,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,43* | € 50,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,67* | € 50,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,67* | € 51,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|