| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3514842 Herst.-Nr.: 7789056010 EAN/GTIN: 4032248916757 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS- Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 24, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, geeignet für Eingangskarte SPS: false, geeignet für Ausgangskarte SPS: false, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-CTLX-RV24-V1-1M | Ident Code: | 7789056010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| |