Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3514844 Herst.-Nr.: 7789311010 EAN/GTIN: 8430243969383 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS- Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 25, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, geeignet für Eingangskarte SPS: false, geeignet für Ausgangskarte SPS: false, geeignet für digitale Signale: false, geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-MICR-SD25-V0-1M | Ident Code: | 7789311010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,57* | € 183,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,88* | € 183,76* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,31* | € 184,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 152,84* | € 185,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 190,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|