Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3515291 Herst.-Nr.: 7760056071 EAN/GTIN: 4032248855841 |
| |
|
| | |
| Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform Breite: 21 mm, Höhe: 27,4 mm, Tiefe: 35,7 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 99...143 V, Spannungsart der Betriebsspannung: DC, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Werkstoff des Kontaktes: Silber-Nickel (AgNi), Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DRM270110LT | Ident Code: | 7760056071 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais weidmüller, steckrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,16* | € 5,11* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,41* | € 5,44* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,50* | € 5,52* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,60* | € 5,63* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,66* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|