Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3515616 Herst.-Nr.: 7924920000 EAN/GTIN: 4032248474158 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 2,4 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 13 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SLEH5.08/3LI22.52.4SNBKBX | Ident Code: | 7924920000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,10* | € 140,50* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,92* | € 141,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,78* | € 144,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 118,71* | € 146,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,42* | € 146,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1871* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|