Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP-St. 7,62mm BVF7.62HP/04/180MF3SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3515690
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1060590000
EAN/GTIN:
     4032248809950
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In: 57 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BVF7.62HP/04/180MF3SNBKBX
Ident Code:
1060590000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 3,4596*
€ 4,3396*
40
Frei Haus
ab € 3,5805*
€ 4,4905*
40
Frei Haus
ab € 3,726*
€ 4,686*
15 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 3,8258*
€ 4,8058*
Lager 6318
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 3,8869*
€ 4,8769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,8769*
€ 5,80351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4069*
€ 5,24421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8869*
€ 4,62541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 195,076* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.