Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3516584 Herst.-Nr.: 1122580000 EAN/GTIN: 4032248904662 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 25 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL7.62HP/04/180G3.2SNBKBX | Ident Code: | 1122580000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8488* | € 1,0688* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,8491* | € 1,0691* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,8601* | € 1,0701* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8836* | € 1,0936* | | | | | 63 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,8932* | € 1,1032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|