Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse, RS 100 schwarz, Strangprofil, Breite: 104 PFRS100BK2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3517812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4352940000
EAN/GTIN:
     4032248945511
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene. Farbe: schwarz, Breite: 104 mm, Höhe: 19,5 mm, RAL-Nummer: 9011, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PFRS100BK2000MM
Ident Code:
4352940000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, weidmüller reihenklemmen schwarz, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 20,548*
€ 28,558*
1
€ 6,90*
ab € 23,30*
€ 32,70*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,558*
€ 33,98402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,768*
€ 31,85392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,898*
€ 30,81862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,048*
€ 29,80712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,548*
€ 24,45212
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 20,548* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,116* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.