Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, 27 mm, Polyamid 6 6, gelb CC15/27MCNEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3517907
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1131940000
EAN/GTIN:
     4032248912513
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: gelb, Breite: 27 mm, Höhe: 15 mm, Länge: 1 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CC15/27MCNEGE
Ident Code:
1131940000
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller gerätemarkierer, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,17025*
€ 0,24025*
80
€ 5,00*
ab € 0,17263*
€ 0,24263*
16 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,254*
Lager 6318
unbekannt
80
€ 5,50*
ab € 0,1864*
€ 0,2564*
80
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 20,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.