| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3526102 Herst.-Nr.: 1785150010 EAN/GTIN: 4032248890736 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Pinbelegung: sonstige, Länge: 0,1 m, Mantel- Farbe: blau, Knickschutztülle: ohne, Schutzart (IP): IP67, Schleppkettentauglich: false, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2: Kunststoff, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FBCEXPAM12M0.1M | Ident Code: | 1785150010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,30* | € 44,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 34,19* | € 45,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,87* | € 46,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,74* | € 50,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,15* | € 52,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|